Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală 184/250 mm

Cod articol: 274079 184/250
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 184 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 250 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 120 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274079 184/250
EAN / GTIN 4062406378615
Număr producător 274079 184/250

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru 1. Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru 1. canelare.
D2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.