Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 92/130mm

Cod articol: 274040 92/130
Reducere
261,62 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 92 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 130 mm
Einsatzart pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Stechbreite w 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 30 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 274040 92/130
EAN / GTIN 4062406093921
Număr producător 274040 92/130
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048. D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.