{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 122 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 180 mm | |
Einsatzart | pe dreapta | |
Cheie pentru sistem | da | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 30 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274040 122/180 | |
EAN / GTIN | 4062406204389 | |
Număr producător | 274040 122/180 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |