Suport de plăcuţe Medium pentru canelare frontală 22/35 mm

Cod articol: 274022 22/35
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 22 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 35 mm
Tip de utilizare pe stânga
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 18 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274022 22/35
EAN / GTIN 4062406094225
Număr producător 274022 22/35

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.