Plăcuţă pentru canelare cu rază completă 4 mm

Cod articol: 275009 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,70 € / buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 4 mm
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB9140
    Materialul sculei Carbura
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Finisare; Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 275009 4
    EAN / GTIN 4062406598495
    Număr producător 275009 4

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Suport de plăcuțe Cod 274010274026.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături