Suport de plăcuţe Medium pentru canelare frontală 17/30 mm

Cod articol: 274022 17/30
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 17 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 30 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Cheie pentru sistem da
    Lăţime de canelare w 4 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 18 mm
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 274022 17/30
    EAN / GTIN 4062406094218
    Număr producător 274022 17/30

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275000275015.

    Aplicaţie:

    În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

    Atenţie:

    Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Notă:

    D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături