{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală Lges | 76 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
Bloc terminal | 279928 4 | |
Şurub de strângere | 279815 22 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273991 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601843 | |
Număr producător | 273991 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Suport de bază cu coadă detaşabilă 16 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
192,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
198,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
341,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Lungime toc b | 17 mm | 20 mm | ||
Lungimea totală Lges | 76 mm | 61 mm | 80 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Şurub de strângere | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 23 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |