{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea cozii h | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală Lges | 70 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
Bloc terminal | 279928 4 | |
Şurub de strângere | 279815 23 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 274093 16 | |
EAN / GTIN | 4062406805876 | |
Număr producător | 274093 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălţimea cozii h: 16mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
341,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
198,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
192,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Lungime toc b | 17 mm | 20 mm | ||
Lungimea totală Lges | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Şurub de strângere | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |