{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Lungime toc b | 25 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 48 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Gheară de strângere | 279840 2 | |
Şurub de strângere | 279815 14 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273988 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112899 | |
Număr producător | 273988 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de bază cu coadă detaşabilă 25 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
219,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
235,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
243,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
416,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
400,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Lăţimea cozii b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Lungimea totală Lges | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Şurub de strângere | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |