{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
Gheară de strângere | 279840 2 | |
Şurub de strângere | 279815 14 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Număr producător | 273988 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 20mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
208,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 26 mm | 26 mm |
Lungime toc b | 20 mm | 20 mm |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Şurub de strângere | 279815 14 | 279816 8 |