Bară din carbură eliptic 16/75 mm

Cod articol: 273969 16/75
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă DS / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 75 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungimea totală L 145 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 1
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273969 16/75
EAN / GTIN 4062406128067
Număr producător 273969 16/75

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţă din carbură cu fixare frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare foarte simplă a plăcuţei.

Formă eliptică pentru rezistenţă maximă la îndoire.
Coadă din carbură, cu cap de oţel lipit şi locaş călit pentru plăcuţe.