Plăcuţă profil dreptunghiular 10/12 mm

Cod articol: 273973 10/12
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin canelare D1/D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB720
    Grosimea plăcuţei T 7,3 mm
    Distanţă între centrele vârfurilor L3 9 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,5 mm
    Rază R 0,2 mm
    Lăţime de canelare w 1 mm
    Avans f 0,01 mm/rot - 0,02 mm/rot
    Strat de acoperire TiCN
    Tip produs Miniplăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273973 10/12
    EAN / GTIN 4062406127794
    Număr producător 273973 10/12

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    200
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Atenţie:

    Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
    ⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
    D1 = Dmin ⌀ interior.
    D2 = Dmin ⌀ exterior.
    Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături