Bară din carbură eliptic 16/45 mm

Cod articol: 273969 16/45
Reducere
331,66 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă DS / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 45 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungimea totală L 110 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 1
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273969 16/45
EAN / GTIN 4062406128043
Număr producător 273969 16/45

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţă din carbură cu fixare frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare foarte simplă a plăcuţei.

Formă eliptică pentru rezistenţă maximă la îndoire.
Coadă din carbură, cu cap de oţel lipit şi locaş călit pentru plăcuţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături