Bară de alezat 16/12 mm

Cod articol: 273963 16/12
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă DS / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară da
    Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 12 mm
    Înălțime de strângere L2 15 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 1
    Este posibilă canelarea axială da
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273963 16/12
    EAN / GTIN 4062406128135
    Număr producător 273963 16/12

    Descriere

    Execuţie:

    • Plăcuţă din carbură cu fixare frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
    • Schimbare foarte simplă a plăcuţei.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături