{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HU9315 | |
Canale conform standardului | DIN 471; DIN 472 | |
Lățime canal m (H13) | 0,8 mm | |
Lăţimea lamei w | 0,85 mm | |
tmax | 1,2 mm | |
Rază la colţ R | 0,05 mm | |
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea | 0,7 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe stânga | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273906 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197929068 | |
Număr producător | 273906 0,8 |