Lamă de retezare eco 32/2 mm

Cod articol: 273866 32/2
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Înălţimea lamei h5 32 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară da
    Pentru ⌀ maxim al piesei 60 mm
    Înălţime h1 25 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273866 32/2
    EAN / GTIN 4045197722546
    Număr producător 273866 32/2

    Descriere

    Execuţie:

    Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Aplicaţie:

    Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

    Adaptat pentru:

    Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI cod 319132319133.

    Piese de schimb:

    Şurub de închidere Cod 279828 1.

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

    Notă:

    Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături