Eco-pistotyökalu 26/2 mm

Cod articol: 273866 26/2
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Înălţimea lamei h5 26 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară da
    Pentru ⌀ maxim al piesei 60 mm
    Înălţime h1 21,4 mm
    Lungimea totală L 120 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273866 26/2
    EAN / GTIN 4045197722522
    Număr producător 273866 26/2

    Descriere

    Malli:

    Eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

    Käyttö:

    Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

    Sopii:

    Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike nro 319132319133.

    Varaosa:

    Sulkuruuvi nro 279828 1.

    Huom:

    Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

    Ohje:

    19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături