Suport strung de canelare tip eco, coadă lungă 16/3 mm

Cod articol: 273863 16/3
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Lăţime de canelare w 3 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Adâncime de retezare tmax 21 mm
    Lăţimea funcţională L4 16 mm
    Lungime cap L1 37 mm
    Lăţimea cozii b 16 mm
    Lungimea totală L 97,5 mm
    Şurub 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273863 16/3
    EAN / GTIN 4045197582119
    Număr producător 273863 16/3

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Notă:

    Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.
    Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături