{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
⌀ maxim | 50 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 25 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 16 mm | |
Lungime cap L1 | 43 mm | |
Lăţimea cozii b | 16 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Şurub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273836 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517333 | |
Număr producător | 273836 16/3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |