Suport strung de canelare eco 20/2 mm

Cod articol: 273830 20/2
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Adâncime de retezare tmax 10 mm
Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
Lungime cap L1 33,5 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Lungimea totală L 92,5 mm
Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Număr producător 273830 20/2

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006319136.
De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături