Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 400-3000mm

Cod articol: 273769 400-3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 32 mm
Lungime cap L1 51 mm
B 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HFHL 25-400-6T32
Tip produs Clemă suport pivotant

Identificare și clasificare

Cod articol 273769 400-3000
EAN / GTIN 7291075033779

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături