{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ maxim | 40 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 20 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 35 mm | |
Lăţimea cozii b | 12 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Număr producător | 273760 12/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 12/3mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
148,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
155,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |