{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 21 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | |
Lungime cap L1 | 36,5 mm | |
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273757 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538338 | |
Număr producător | 273757 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 20/3mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
161,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
161,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
223,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
215,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
215,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
251,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 99,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm | 129 mm |
Lungime cap L1 | 36,5 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Şurub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Lăţime de canelare w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |