Cuţit de strung pentru canelare 16/1,5 mm

Cod articol: 273757 16/1,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 10,5 mm
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lăţimea cozii b 16 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273757 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720177
Număr producător 273757 16/1,5

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături