{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 30 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273755 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484956 | |
Număr producător | 273755 25/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 25/6mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
223,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | nu |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Răcire interioară | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 50 mm | 39 mm | 40,5 mm |
Lăţime de canelare w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |