Cuţit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lăţimea cozii / lăţimea cozii w: 20/6mm

Cod articol: 273755 20/6
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 30 mm
Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
Lungime cap L1 49 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Şurub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273755 20/6
EAN / GTIN 4045197484949
Număr producător 273755 20/6

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.