Plăcuţă de profilat canale pentru finisare 4 mm

Cod articol: 273716 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,40 € / buc.
La cerere
În stoc
500 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 4 mm
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară Ti
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Categorie HB7310
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,22 mm/rot
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273716 4
EAN / GTIN 4045197771377
Număr producător 273716 4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături