Plăcuţe de retezare / canelare 2,5 mm

Cod articol: 273700 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2,5 mm
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB7020
    Materialul sculei Carbură
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Avans f 0,06 mm/rot - 0,17 mm/rot
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273700 2,5
    EAN / GTIN 4045197486523
    Număr producător 273700 2,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături