Oprire/inserare placă de canelare 2,5/50

Cod articol: GG2734 2,5/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (11,32 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 50
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,17 mm/rot
Conţinut 273700 2,5
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2734 2,5/50
EAN / GTIN 4067263097174
Număr producător GG2734 2,5/50

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături