Plăcuţe de retezare / canelare 2 mm

Cod articol: 273699 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,90 € / buc.
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară K
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HB7010
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273699 2
EAN / GTIN 4045197657916
Număr producător 273699 2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat