Plăcuţe de retezare / canelare 2 mm

Cod articol: 273698 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,00 € / buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2 mm
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie CU7025
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei Metaloceramice
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273698 2
    EAN / GTIN 4045197579010
    Număr producător 273698 2

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    210
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    continu
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sfărâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături