Plăcuţe de retezare / canelare, HU7310, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol: 273697 3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,70 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3 mm
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară Ti
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HU7310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,2 mm/rot
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273697 3
EAN / GTIN 4045197580429
Număr producător 273697 3
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă