Plăcuţă de retezare stânga 10° 2 mm

Cod articol: 273680 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,60 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară Ti
Condiţie de tăiere continuă
Categorie HU7310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Rază la colţ R 0,05 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile pe stânga
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273680 2
EAN / GTIN 4045197719102
Număr producător 273680 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă