Plăcuţe de retezare / canelare 2 mm

Cod articol: 273668 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,50 € / buc.
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2 mm
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere continuă
    Categorie HB7020
    Materialul sculei Carbură
    Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Rază la colţ R 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273668 2
    EAN / GTIN 4045197719362
    Număr producător 273668 2

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături