Tijă de prindere JETCROWN, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm

Cod articol: 273608 20
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie JETCROWN
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Denumirea producătorului TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Număr producător 3400586

Descriere

Aplicaţie:

Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

Notă:

A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.