Tijă de prindere JETCROWN 20 mm

Cod articol: 273609 20
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie JETCROWN
    Tip de utilizare stânga
    Răcire interioară da
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    Denumirea producătorului TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
    Tip produs Suport de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273609 20
    EAN / GTIN 7291075442434
    Număr producător 3400572

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

    Notă:

    A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.