Lamă de retezare eco 26/4,1 mm

Cod articol: 273562 26/4,1
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Cheie pentru sistem: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară da
Cheie pentru sistem da
Pentru ⌀ maxim al piesei 80 mm
Lungimea totală L 110 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273562 26/4,1
EAN / GTIN 4062406202675
Număr producător 273562 26/4,1

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Aplicaţie:

Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893, 273894274095; 274097 sau Cod 319132319133 (suport VDI).

Piese de schimb:

Şurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.
Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături