Lamă de retezare HSS 26/3,1 mm

Cod articol: 273560 26/3,1
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare neutră
Răcire interioară nu
Pentru ⌀ maxim al piesei 75 mm
Lungimea totală L 110 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 37,5 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273560 26/3,1
EAN / GTIN 4045197587534
Număr producător 273560 26/3,1

Descriere

Adaptat pentru:

Suport Cod 273984 - 273994 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături