Plăcuţă de aşchiere Lăţime 3,1 mm INOX

Cod articol: 218470 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,74 € / buc.
La cerere
În stoc
756 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip INOX
    Rază la colţ 0,2 mm
    Materialul sculei Carbura
    Categorie HB7635
    Avans fz 0,07 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Toleranţă ap  0 / + 0,3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218470 INOX
    EAN / GTIN 4045197648297
    Număr producător 218470 INOX

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae max.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături