Există o alternativă la acest produs

Lamă de retezare Oţel 26/5,1 mm

Cod articol: 273551 26/5,1
Reducere
101,97 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea lamei h5 26 mm
    Tip de utilizare neutru
    Răcire interioară nu
    Pentru ⌀ maxim al piesei 100 mm
    Lăţime b2 4 mm
    Înălţime h1 21,4 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    Adâncime maximă de retezare tmax 80 mm
    Este posibilă canelarea axială nu
    Tip produs Lamă pentru retezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273551 26/5,1
    EAN / GTIN 4045197698988
    Număr producător 273551 26/5,1

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Suport Cod 273984274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

    Livrare:

    Cu cheie Cod 279850 1 pentru schimbarea plăcuţelor.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături