{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | Y | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 200 m/min | |
Lăţime de canelare w | 6 mm | |
Rază la colţ R | 0,8 mm | |
Categorie | IC808 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Avans f strunjire | 0,24 mm/rot - 0,42 mm/rot | |
Avans f canelare interioară | 0,13 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Avans f canelare axială | 0,12 mm/rot - 0,28 mm/rot | |
Avans f strunjire frontală | 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Adâncime de aşchiere ap min | 1 mm | |
Adâncime de aşchiere ap max | 3,6 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | HELI-GRIP | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | GRIP 6008Y IC808 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273407 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075028836 | |
Număr producător | 6200331 |