Plăcuţă de retezare neutră 4,1 mm

Cod articol: 273300 4,1
Reducere
10,70 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.232 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 4,1 mm
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie CU7033
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei Metaloceramice
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile neutru
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273300 4,1
    EAN / GTIN 4045197143419
    Număr producător 273300 4,1

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    40
    continu
     
    Uscat
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături