{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru ⌀ maxim al piesei | 40 mm | |
Lăţime b2 | 1,6 mm | |
Înălţime h1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Lamă pentru retezare |
Cod articol | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Număr producător | 273000 19/2,2 |