Bară pentru strunjire interioară 20/16 mm

Cod articol: 272185 20/16
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
⌀ cozii DS 20 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 13,3 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set piese de schimb 279981 2
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272185 20/16
EAN / GTIN 4045197983091
Număr producător 272185 20/16

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix 1,5°.