{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ cozii DS | 16 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 10,25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set piese de schimb | 279981 2 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Număr producător | 272185 16/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bară pentru strunjire interioară, pe dreapta, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 16/16mm
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
62,00 €
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
118,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | da |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | 20 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta |
Decalaj central L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
⌀ cozii DS | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |