Bară cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuţă L: 25/11mm

Cod articol: 272142 25/11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 20 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7,3 mm
Lungimea totală L 180 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4
Unghi de înclinare 1,5 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Număr producător 272142 25/11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.
Cu canale pentru răcire interioară.