{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
⌀ cozii DS | 20 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279810 5 | |
Unghi de înclinare | 1,5 grad | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 272142 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431110 | |
Număr producător | 272142 40/16 |