Bară cu unghi de înclinare fix 1,5° 60/11 mm

Cod articol: 272111 60/11
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 10 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7,3 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4
Unghi de înclinare 1,5 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272111 60/11
EAN / GTIN 4045197584175
Număr producător 272111 60/11

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.
Cu canale pentru răcire interioară.