Bară cu unghi de înclinare fix 1,5° 32/16 mm

Cod articol: 272111 32/16
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 20 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 17 mm
Decalaj central L3 10,3 mm
Lungimea totală L 180 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 5
Unghi de înclinare 1,5 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272111 32/16
EAN / GTIN 4045197430618
Număr producător 272111 32/16

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.
Cu canale pentru răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filet standard M20×2,5; M22×2,5 şi M24×3.