{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 1 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 279835 3 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 272004 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122678 | |
Număr producător | 272004 20/16 |